T65EC 電子黒板 インタラクティブディスプレイ オリオン(ORION) 74529053

T65EC 電子黒板 インタラクティブディスプレイ オリオン(ORION) 74529053 T65EC 電子黒板 インタラクティブディスプレイ オリオン(ORION) 74529053 T65EC 電子黒板 インタラクティブディスプレイ オリオン(ORION) 74529053

電子黒板 インタラクティブディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74529053 品番T65EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書き味と追従性の追求
直感的な簡単操作の追求
安心できるアフターサポート

質量(kg)約41(モニター本体) 寸法1501×907×98(モニター本体) 外形寸法(mm)1501×907×98 消費電力(W)250 スタンド可動式スチール専用スタンド 輝度350(cd/m2) 解像度1920×1080 使用CPUIntel Core i5 Windows搭載 入力端子VGA×1、HDMI×2、RS-232C×1、RJ45×1 スピーカー下向き10(W)+10(W) 画面サイズ65インチ 出力端子VGAx1 タッチパネル方式最大10点タッチ
注意
※お届け先にて設置までサポートします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする