※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)DC24
管接続口径2
ねじの種類NPT
注文コード74716593
品番JSXD91-BF20N-5DZ
 
参考基準価格(税別)¥54,010
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
 
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など2232種類から選べます
他の種類を見る
 
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。