N-124 TRIENT 防虫忌避 腕カバーロング コーコス信岡 74743920

N-124 TRIENT 防虫忌避 腕カバーロング コーコス信岡 74743920
N-124 TRIENT 防虫忌避 腕カバーロング コーコス信岡 74743920
N-124 TRIENT 防虫忌避 腕カバーロング コーコス信岡 74743920

TRIENT 防虫忌避 腕カバーロング

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1双注文コード74743920品番N-124
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

蚊などの嫌な虫が寄りつきにくい防虫効果機能性生地「TRIENT(トリエント)」使用。
マダニにも効果あり。
殺虫剤成分不使用。
装着簡単。
軽量素材。
長さ45cmのロングタイプ。

用途
土木作業/農作業/ガーデニング/アウトドア
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
45×15×2
製品質量(g)
35
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-17
用途: すぐに蚊に刺されました
その他業種

防虫忌避素材を使用と書いてありますが全く役に立ちません。
外に出たらすぐに蚊に刺されました。温暖化でこの種類も変わってきています。
そもそもニット素材で織り目が粗いので肌がむき出しと同じです。
腕カバーの直径自体も小さいので、蚊が止まったらすぐに針が肌に届きます。
化学繊維なので汗をかいた時の肌触りがよくありません。
結論として綿の織物で直径が大きくゆとりのあるサイズの商品がベストのようです。

2026-09-03
用途: 夏の植物への水やりの際に蚊に刺されないために使用
その他業種

ニットの生地なので穴が大きく外に出てすぐに蚊に刺されました
蚊が嫌う繊維を使っていると表示されてますが何の効果もありません
温暖化でやぶ蚊は数が減って逆に湿気を好むヌカカが住宅の庭にも飢えてきました。目に見えないくらい小さく音もしません。腕カバーの直径も小さいため化学繊維がすぐに肌に触れなおかつ肌に近くなるため蚊に刺される律も高くなります。もっと直径を大きくしてダブダブにしないと効果が出ないと思います。
参考までにモノタロウで販売している綿のロングカバーは朝ざわりもよく蚊にはまったく刺されません

2026-08-30
用途: ニットの生地なので織物の目が大きく蚊に刺され放題
その他業種

「蚊などの嫌な虫が寄りつきにくい防虫効果機能性生地」と書いてありますが、繊維自体がそのような加工がしてあっても、織り方がニットでは穴が大きく蚊に刺され放題です。腕にはめて外に出てすぐに蚊に刺されました。パッケージを開けたものは返品できないことになっているらしいですが初歩的な知識もない商品では納得できません。返品を受け付けるべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする