三桂製作所
樹脂製緩み止め付コネクタ 黒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
6(最大 挿入できるケーブル)
6(最大 挿入できるケーブル)
8(最大 挿入できるケーブル)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74745749
品番
E2BG 0612BK
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
B
Φ23
L1
10
L2
33
径(Φmm)
ノックアウト:17
D
22
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
21.7
外径(Φmm)
6(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:16.6
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
13
ケーブル外径(Φmm)
3(最小 挿入できる)
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:6
接続ねじ呼び径
G3/8