曜日別特売
E2BG 0812BK 樹脂製緩み止め付コネクタ 黒 三桂製作所 74745758

E2BG 0812BK 樹脂製緩み止め付コネクタ 黒 三桂製作所 74745758
E2BG 0812BK 樹脂製緩み止め付コネクタ 黒 三桂製作所 74745758

樹脂製緩み止め付コネクタ 黒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)8(最大 挿入できるケーブル)
内容量1個注文コード74745758品番E2BG 0812BK
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ノックアウト径は下表を参考にして下さい。

B
Φ24.3
L1
10
L2
36
径(Φmm)
ノックアウト:17
D
22
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
24.6
外径(Φmm)
8(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:16.6
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
16
ケーブル外径(Φmm)
4(最小 挿入できる)
環境
ハロゲンフリー
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン
枠番:8
接続ねじ呼び径
G3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする