曜日別特売
N29BP G1616 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755348

サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g/個)
29
接続ねじ
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
温度範囲(℃)
-20~90
注文コード
74755348
品番
N29BP G1616
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
L1
11.5
F
41
Φd
11.4
D
31
E
23
L3
3.6
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
29.9
接続ねじ
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
ΦC
30.2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】10
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
29
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NRS16/NRF16/NFX16
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする