- L1
- 12
- L2
- 32
- Φd
- 15.2
- D
- 29
- L3
- 3.6
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- ΦA
- 40.8
- 接続ねじ
- 【ΦS1】20.4、【呼び】Pg13.5
- 適合ケーブル外径(Φmm)
- 【挿入可能】14
- 寸法B(Φmm)
- 40.8
- 難燃性
- UL94V2
- 質量(g/個)
- 32
- 環境
- ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
- 主材質
- PA66
- 色調
- 黒色、ライトグレー
- 特性
- 耐油、耐振動(緩み止め付)
- 接続対象
- 【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NRS25/NRF25/NFX25
- IP等級
- IP67