曜日別特売
2200 長袖ツナギ服 AGRADE 74761088

2200 長袖ツナギ服 AGRADE 74761088
2200 長袖ツナギ服 AGRADE 74761088

長袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード74761088品番2200
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ストレッチ性に優れた日本製の生地を採用。伸長率23%で動きやすく肌触りも良く着心地抜群
パンツポケットはクイックポケット仕様で使い勝手が良く、さらに2重ポケットになっているので
マジックテープ付きポケットへも収納可能。

用途
オールシーズン対応、年間を通して快適に作業できるスタンダードモデル
色
ネイビー
サイズ
L
身長(cm)
170-175
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
背丈(cm)
50
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
59.5
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル80% / 綿20%
目付(g/m)
220
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする