※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500S8M1320 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762269 500S8M1320 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762269 500S8M1320 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762269

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74762269 品番500S8M1320
参考基準価格(税別)¥38,090 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は530種類から選べます 他の種類を見る

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 ・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。 ・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。 ・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。 ・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質クロロプレンゴム 歯数165 タイプ標準 ベルト幅(mm)50 歯形S8M ベルトピッチ周長(mm)1320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする