※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600MTS14M1120G2P 三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764265 600MTS14M1120G2P 三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764265 600MTS14M1120G2P 三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764265

三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74764265 品番600MTS14M1120G2P
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は190種類から選べます 他の種類を見る

カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。
特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.9倍の伝動容量を実現しました。
ベルト幅を狭く設計できます。
耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。
高伝動容量 ・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。
ジャンピングトルク特性 ・カーボン心線を採用することにより、高いジャンピングトルク性能を実現しました。
低騒音 ・特殊素材のゴムの採用と、高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12〜16%ダウンを実現しました。

材質高硬度合成ゴム 歯数80 タイプ標準 ベルト幅(mm)60 歯形MTS14M ベルトピッチ周長(mm)1120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする