※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S5M770 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74764789 150S5M770 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74764789 150S5M770 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74764789

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74764789 品番150S5M770
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は299種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム 歯数154 タイプ標準 ベルト幅(mm)15 歯形S5M ベルトピッチ周長(mm)770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする