※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60MTS3M129 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74766435 60MTS3M129 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74766435 60MTS3M129 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74766435

三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 代引不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74766435 品番60MTS3M129
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は672種類から選べます 他の種類を見る

スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。 ・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。
プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。
大きな伝動容量がえられます。

材質高硬度合成ゴム 歯数43 タイプ標準 ベルト幅(mm)6 歯形MTS3M ベルトピッチ周長(mm)129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする