※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S3M378U 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74795081 100S3M378U 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74795081

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74795081 品番100S3M378U
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタン 歯数126 タイプ標準 ベルト幅(mm)10 歯形S3M ベルトピッチ周長(mm)378

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする