※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
12
12
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74801785
品番
T10-25-12A
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
0
材質
鋼材
形状
プーリ:A形
歯数
12
型式
適用フランジ:F-104328
外径(Φmm)
36.35(O.D.)
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
27
厚さt(mm)
適用フランジ:1
フランジ内径(Φmm)
28
寸法K(mm)
13
歯形
T10
軸穴径d(Φmm)
15(max)、8(min)
寸法LA(mm)
32
H(mm)
2.5
ピッチ径(Φmm)
(P.D.)38.2
適合フランジ外径D(mm)
43
プーリ幅(mm)
25