曜日別特売
T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810
T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810
T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810
T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810
T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810
T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810
T10-25-14A 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 74801810

三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数14
内容量1個注文コード74801810品番T10-25-14A
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

0

材質
鋼材
形状
プーリ:A形
歯数
14
型式
適用フランジ:F-104734
外径(Φmm)
42.7(O.D.)
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
27
厚さt(mm)
適用フランジ:1
フランジ内径(Φmm)
34
寸法K(mm)
13
歯形
T10
軸穴径d(Φmm)
20(max)、10(min)
寸法LA(mm)
32
H(mm)
2.5
ピッチ径(Φmm)
(P.D.)44.56
適合フランジ外径D(mm)
47
プーリ幅(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする