#早瀬V90(274182) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818515

#早瀬V90(274182) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818515
#早瀬V90(274182) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818515
#早瀬V90(274182) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818515

26 スペシャル トリプルフォース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)9.0 (9.0)
仕舞(cm)136.5
元径(mm)24.7
内容量1個注文コード74818515品番#早瀬V90(274182)
販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

入れ掛かりをもたらす戦略的パワーロッド!個性さらに極まる。
6代目スペシャルトリプルフォース。大鮎&瀬釣りで入れ掛かりをもたらすロッドとして、パワーだけでなく軽さや操作性のバランスも徹底重視。さらに数々のテストと釣果から導き出された専用設計を施し、各アイテムの特性がさらに磨きがかかる。

適合
【オモリ】0-4 (0-2)号、【水中糸(ナイロン)】0.15-1号、【水中糸(メタル)】0.05-0.25号
全長(m)
9.0 (9.0)
表示
H2.75 (H2.6)
自重(g)
230
元径(mm)
24.7
継数(本)
8
仕舞(cm)
136.5
先径(mm)
1.8 (1.7)
カーボン含有率(%)
99.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする