#急瀬T85(274229) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818531

#急瀬T85(274229) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818531
#急瀬T85(274229) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818531
#急瀬T85(274229) 26 スペシャル トリプルフォース SHIMANO(シマノ) 74818531

26 スペシャル トリプルフォース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)8.5 (8.4)
仕舞(cm)142.5
元径(mm)24.8
内容量1個注文コード74818531品番#急瀬T85(274229)
販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

入れ掛かりをもたらす戦略的パワーロッド!個性さらに極まる。
6代目スペシャルトリプルフォース。大鮎&瀬釣りで入れ掛かりをもたらすロッドとして、パワーだけでなく軽さや操作性のバランスも徹底重視。さらに数々のテストと釣果から導き出された専用設計を施し、各アイテムの特性がさらに磨きがかかる。

適合
【オモリ】0-6 (0-3)号、【水中糸(ナイロン)】0.2-1号、【水中糸(メタル)】0.05-0.3号
全長(m)
8.5 (8.4)
表示
H3.0 (H3.2)
自重(g)
237
元径(mm)
24.8
継数(本)
7
仕舞(cm)
142.5
先径(mm)
1.8 (0.7)
カーボン含有率(%)
99.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする