#80(274410) 26 プロセレクトFW SHIMANO(シマノ) 74818601

#80(274410) 26 プロセレクトFW SHIMANO(シマノ) 74818601
#80(274410) 26 プロセレクトFW SHIMANO(シマノ) 74818601

26 プロセレクトFW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)8
仕舞(cm)136.5
元径(mm)23.8
内容量1個注文コード74818601品番#80(274410)
販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

オトリ操作の核心 ゼロオバセを感じ、意のままに操る。
鮎竿に求められる「軽さ」を追求したFW(フェザーウェイト)。その優れた軽さにより様々な操作のオトリ精度が向上し、高い集中力の持続もサポート。またラインテンションの感知能力に優れ、張らず緩めずのゼロオバセの状態を的確に把握。泳がせから引き釣りまで、幅広くオールラウンドに対応できる調子です。

適合
【オモリ】0-3号、【水中糸(ナイロン)】0.1-0.6号、【水中糸(メタル)】0.03-0.2号
全長(m)
8
表示
H2.6
自重(g)
185
元径(mm)
23.8
継数(本)
7
仕舞(cm)
136.5
先径(mm)
1.7
カーボン含有率(%)
99.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする