26 プロセレクトFW

26 プロセレクトFW - SHIMANO(シマノ)26 プロセレクトFW - SHIMANO(シマノ)26 プロセレクトFW - SHIMANO(シマノ)26 プロセレクトFW - SHIMANO(シマノ)26 プロセレクトFW - SHIMANO(シマノ)26 プロセレクトFW - SHIMANO(シマノ)

オトリ操作の核心 ゼロオバセを感じ、意のままに操る。
鮎竿に求められる「軽さ」を追求したFW(フェザーウェイト)。その優れた軽さにより様々な操作のオトリ精度が向上し、高い集中力の持続もサポート。またラインテンションの感知能力に優れ、張らず緩めずのゼロオバセの状態を的確に把握。泳がせから引き釣りまで、幅広くオールラウンドに対応できる調子です。

内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(m)
表示
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74818601#80(274410)【オモリ】0-3号、【水中糸(ナイロン)】0.1-0.6号、【水中糸(メタル)】0.03-0.2号8H2.618523.8
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818610#85(274427)【オモリ】0-3号、【水中糸(ナイロン)】0.1-0.6号、【水中糸(メタル)】0.03-0.2号8.5H2.619724.3
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818619#90(274434)【オモリ】0-3号、【水中糸(ナイロン)】0.1-0.6号、【水中糸(メタル)】0.03-0.2号9H2.621524.7
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818628#H85(274441)【オモリ】0-4号、【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8号、【水中糸(メタル)】0.05-0.25号8.5H2.7520524.8
¥209,800
¥230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818637#H90(274458)【オモリ】0-4号、【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8号、【水中糸(メタル)】0.05-0.25号9H2.7522324.8
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする