#H85(274441) 26 プロセレクトFW SHIMANO(シマノ) 74818628

#H85(274441) 26 プロセレクトFW SHIMANO(シマノ) 74818628
#H85(274441) 26 プロセレクトFW SHIMANO(シマノ) 74818628

26 プロセレクトFW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)8.5
仕舞(cm)142.5
元径(mm)24.8
内容量1個注文コード74818628品番#H85(274441)
販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

オトリ操作の核心 ゼロオバセを感じ、意のままに操る。
鮎竿に求められる「軽さ」を追求したFW(フェザーウェイト)。その優れた軽さにより様々な操作のオトリ精度が向上し、高い集中力の持続もサポート。またラインテンションの感知能力に優れ、張らず緩めずのゼロオバセの状態を的確に把握。泳がせから引き釣りまで、幅広くオールラウンドに対応できる調子です。

適合
【オモリ】0-4号、【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8号、【水中糸(メタル)】0.05-0.25号
全長(m)
8.5
表示
H2.75
自重(g)
205
元径(mm)
24.8
継数(本)
7
仕舞(cm)
142.5
先径(mm)
1.8
カーボン含有率(%)
99.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする