SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797

※商品イメージ代表画像1.

SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797
SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797
SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797
SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797
SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797
SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797
SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797
SMWN48 ステンレスマグ 象印マホービン 74824797

ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダイナソーブルー(AJ)
内容量1本注文コード74824797品番SMWN48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

かわいいもの。かっこいいもの。
お気に入りがあるだけで、今日という1日がハッピーになる。さあ、自分だけの「好き」を見つけて一緒に出かけよう。
軽くてコンパクトだから、カバンに出し入れしやすく、持ち歩きもラクチン。
片手でもサッと飲みすい。スライドロックを解除してボタンを押すだけ。しかも水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」つき。
飲み物の温度を長時間キープ。ステンレス真空2重のまほうびんだから、保冷・保温力が高い!飲みごろ温度も長続き。
スポーツドリンクOK!耐食性が高くサビに強い「ラクリア加工+(プラス)」。汚れも落ちやすくサッと洗えてお手入れもカンタン。
本体丸洗いOK!分解しなくても洗える「シームレスせん」で、パッキンのつけ忘れによる水漏れやなくす心配もありません。
※水中に放置しないでください。

ダイナソーブルー(AJ)
容量(L)
0.48
本体質量(kg)
0.21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×7×21.5
保温効力(℃)
71以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
口径(Φcm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする