曜日別特売
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391

400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391
400-MMBLEBC9-5 BLEビーコン サンワダイレクト 74825391

BLEビーコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード74825391品番400-MMBLEBC9-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

iBeacon
Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
IP65と同等の防塵
防滴性があります。
電源ON
OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波到達距離はあくまでも目安であり、実際の距離は物理環境
電波発信のインターバルは100~10000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で最大約3年程度動作します。
発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid
iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×5、両面テープ×5質量(g)26対応機種対応OS:iOS 26~10、Android 16~5.1センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477保証期間購入日より1年防塵防水性能IP65相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×4.7×1.5電池寿命数ヶ月~3年程度フォーマット形式iBeacon/Eddystone(UID/URL/TLM)/Info電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-15~60スイッチ数1送信間隔100~5000ms※推奨100~1000ms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする