400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795

400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795
400-MMBLEBC9-1 BLEビーコン サンワダイレクト 74825795

BLEビーコン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
74825795
品番
400-MMBLEBC9-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

iBeacon
Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
IP65と同等の防塵
防滴性があります。
電源ON
OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波到達距離はあくまでも目安であり、実際の距離は物理環境
電波発信のインターバルは100~10000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で最大約3年程度動作します。
発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid
iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

付属品
日本語取扱説明書あり
セット内容
本体×1、両面テープ×1
質量(g)
26
対応機種
対応OS:iOS 26~10、Android 16~5.1
センサー
温度(内部)
通信方式
BLE
使用電池
CR2477
保証期間
購入日より1年
防塵防水性能
IP65相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.7×4.7×1.5
電池寿命
数ヶ月~3年程度
フォーマット形式
iBeacon/Eddystone(UID/URL/TLM)/Info
電波到達距離(m)
約1~100(8段階設定)
動作温度(℃)
-15~60
スイッチ数
1
送信間隔
100~5000ms※推奨100~1000ms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする