曜日別特売
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048

200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048
200-BAGIN038CL ガジェットポーチ クリア サンワダイレクト 74826048

ガジェットポーチ クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
124
注文コード
74826048
品番
200-BAGIN038CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

マウスやアダプタ、モバイルバッテリーなどの小物の収納に便利です。
仕切り付きで整理収納できます。

質量(g)
124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×6.5×14
材質
【表装】PVC、ポリエステル
保証期間
初期不良のみ
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする