曜日別特売
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127

100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127
100-LAC011S 液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ サンワダイレクト 74826127

液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード74826127品番100-LAC011S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

軽い力でモニターの位置を調整できるモニターアームです。
指1本でもスムーズにモニターの位置を調整できます。
メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

色
シルバー
耐荷重(kg)
2~12(※湾曲モニターの場合は8)
対応機種
対応サイズ・VESA:75×75、100×100搭載で、2~12kgまで17~40インチまでのディスプレイ。取り付け対応デスク:天板厚さ1.2~5cmまでのデスク。
付属品
日本語取扱説明書あり
セット内容
アーム(上・下)、ベース、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、固定プレート、接続スペーサー×2、ピン、シール×4、ボルト(M5×35、M8×75、M8×150)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付ボルトセット(M4×12・ワッシャー各4個)、組立説明書
保証期間
購入日より1年
組立方法
ノックダウン組立式
アーム
メカニカルスプリング式
厚さ(cm)
クランプ/グロメット可能厚:1.2~5
アームの可動方向
水平垂直可動式
対応VESA規格
75×75、100×100
可動範囲(°)
回転(ローテーション)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする