曜日別特売
BS-MYC-75L 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L bitstrong(ビットストロング) 74829521

BS-MYC-75L 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L bitstrong(ビットストロング) 74829521
BS-MYC-75L 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L bitstrong(ビットストロング) 74829521
BS-MYC-75L 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L bitstrong(ビットストロング) 74829521

2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74829521
品番
BS-MYC-75L
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。
・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。
・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。
・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。
・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。
・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。
・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。
・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。
・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。
・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。
・100V電源で変圧器無しで使用できます。

用途
・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)
41
容量(L)
75
電源(V)
100(50/60Hz)
定格電力(W)
92
温度範囲(℃)
2~8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×560×764
消費電力(kW)
1.8/日
棚
ワイヤー棚2個、結露防止かご1個
冷媒
R600a(ノンフロン)
庫内寸法(mm)
444×440(中段最深部)×536
各種認証
CE、UL
注意
※・卓上に設置する場合は、作業台の十分な奥行、強度、平面性を確保した上で安全に使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,500/税込¥11,550
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥15,500/税込¥17,050
離島数量1につき¥15,500/税込¥17,050

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする