曜日別特売
ICM-WM3D2-PK アイスマンウォーターマグナム3D2 Y'sGOD 74829697

アイスマンウォーターマグナム3D2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード74829697品番ICM-WM3D2-PK
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。

色
ピンク
セット内容
服のみ
サイズ
フリー
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする