※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W〜230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74830625 品番96PSA-A60W12R1-3
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。
DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。
ACアダプタ選定のポイント
出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認
必要出力(W)に余裕を持って選定
接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択
※安全規格 UL62368 対応機種あり
※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。
================【仕様】==========================================
96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P
96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P
96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°
96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°
96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°
96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ
96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin
96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin
96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ
================================================================

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源コードを提供
※型番:1700008921-11、1700000237-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする