曜日別特売
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998

AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998
AC7050 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74901998

空調エアコン半袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ネイビーサイズLL注文コード74901998品番AC7050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。

仕様フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差しネイビーサイズLL身長(cm)175~180股下(cm)76ウエスト(cm)110背丈(cm)59肩幅(cm)56袖丈(cm)27機能帯電防止バスト(cm)130素材ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル股ぐり(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする