DON(ヤマタカ)
半袖ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ライトグレー
サイズ
M
注文コード
74905489
品番
114
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
T/Cスタンドカラーの半袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
色
ライトグレー
サイズ
M
身長(cm)
165~170
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
48
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ツイル
股ぐり(cm)
30