曜日別特売
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891

114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891
114 半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74905891

半袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚チャコールサイズ4L注文コード74905891品番114
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

T/Cスタンドカラーの半袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差しチャコールサイズ4L身長(cm)185~195股下(cm)84ウエスト(cm)120背丈(cm)54肩幅(cm)56袖丈(cm)27バスト(cm)134素材ポリエステル65% / 綿35% / ツイル股ぐり(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする