DON(ヤマタカ)
サロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトネイビー×レッド
チャコール×レッド
ブラック×レッド
ライトネイビー×レッド
ライムグリーン×チャコール
サイズ
LL
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
O5L
S
ウエスト(cm)
102
90
94
98
102
106
110
114
118
150
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74914248
品番
7052
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タフで自在なメカニックの相棒。ワークシーンからDIYまで、オーバーオール。胸当てとズボン脇に再帰反射パイピングを、背中に再帰反射テープを装備。光を反射して視認性を高めます。
色
ライトネイビー×レッド
サイズ
LL
身長(cm)
175~180
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
仕様
フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、ウエスト:脇ゴム
機能
帯電防止
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ツイル
股ぐり(cm)
30