曜日別特売
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370

7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370
7052 サロペット DON(ヤマタカ) 74914370

サロペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック×レッド
サイズ6L
ウエスト(cm)118
内容量1枚注文コード74914370品番7052
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

タフで自在なメカニックの相棒。ワークシーンからDIYまで、オーバーオール。胸当てとズボン脇に再帰反射パイピングを、背中に再帰反射テープを装備。光を反射して視認性を高めます。

色
ブラック×レッド
サイズ
6L
身長(cm)
195~205
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
仕様
フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、ウエスト:脇ゴム
機能
帯電防止
素材
ポリエステル65% / 綿35% ツイル
股ぐり(cm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする