大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(17個)
1パック(20個)
¥359
1パック(25個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
3
4
5
6
8
10
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
74970397
品番
5×10
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径