4×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) 大阪魂 74971176

4×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) 大阪魂 74971176
4×8 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) 大阪魂 74971176

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ねじピッチ0.7
内容量1パック(25個)注文コード74971176品番4×8
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする