曜日別特売
EF04098 Elecfreaks  Elecfreaks Octopus Rainbow LEDストリップとGVSコネクタ EF04098 Elecfreaks 74996376

Elecfreaks Elecfreaks Octopus Rainbow LEDストリップとGVSコネクタ EF04098

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード74996376品番EF04098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

WS2812Bビーズをベースにし、RGBの色を表示でき、複数のカスケードを同時にサポートする。高速な応答、高感度。

タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン電源(V)3~5RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3コネクタタイプアナログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする