曜日別特売
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620

PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620
PRS-C80HD プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ 74996620

プロジェクタースクリーン 卓上PRS-C80HD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74996620
品番
PRS-C80HD
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できます。
工具を使わず簡単に設置でき、短時間で準備が整うためスムーズに運用できます。
設置したままで高さや前後の向きを調整でき、投影環境に合わせて最適な位置に設定できます。
スクリーンを装着したまま高さを220mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値603~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて快適に視聴できます。
角度調整は360度回転に対応し、投影方向を自在に変更できるため、設置場所を問わず柔軟に活用できます。
80型の大画面をコンパクトに展開でき、オフィスや会場でも迫力ある映像を映し出せます。
発色の良いPVC素材を採用し、明るく鮮やかな映像を再現します。
4K解像度に対応し、高精細なプレゼン資料や映像コンテンツもくっきり美しく表示します。
収納バッグ付きで、コンパクトに収納
持ち運びができ、移動先でも便利です。
スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。
セミナーや展示会、移動先でのプレゼンテーションなど、持ち運びが必要なビジネスシーンに最適です。

材質
スクリーン/PVC+300D Polyester スタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66 W1771×H996mm
質量(kg)
3.85
クランプ範囲(mm)
固定範囲:天板厚さ8~76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1821×50×1350
対応
短焦点・超短焦点非対応
収納時寸法(mm)
W1090×D170×H110
投影サイズ(対角)
80型
スクリーン
スクリーンゲイン:0.8、厚さ:0.3mm±0.05mm、反射特性:反射型
対応解像度
4K
アスペクト比
16:9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする