曜日別特売
UCFLX08【ワケあり】 UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 74998081

UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は軸穴径d・適合など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
40
適合
FLX08
注文コード
74998081
品番
UCFLX08【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,598¥3,698

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
52.2
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
22
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
179
寸法J(mm)
148
寸法L(mm)
111
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
19
軸穴径d(Φmm)
40
形状
ひしフランジ形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
FLX08
軸受呼び番号
UCX08
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.1(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
34.1
基本定格荷重Cor(kN)
21.3
係数fo
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする