曜日別特売
GE-227-3-4L【ワケあり】 コットンツイルサマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 74998205

コットンツイルサマー長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1着
素材
綿100%(目付量180g/m2・生地厚4)
ブルー
股下(cm)
82
注文コード
74998205
品番
GE-227-3-4L【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥6,2983,998

「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。
メッシュ仕様。
ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。
袖口マジックテープ仕様。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット
ブルー
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
96~116
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
61
バスト(cm)
132
適応身長(cm)
188~193
素材
綿100%(目付量180g/m2・生地厚4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする