EC116W冬スラックス(ワイド型)
SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。ゆったりシルエットのワンタックワークパンツですが、生地自体の伸縮率も約20%以上あります。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。
- 用途
- 電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
- 仕様
- 腰ニット/脇ゴム/左右両脇ポケット/後ろ両側ポケット/3S・SSサイズはレディースシルエット
- 種別
- スラックス
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル90/綿10
- 静電気帯電防止性能
- JIST8118適合
- エコマーク認定番号
- 22103003
- 内容量
- 1枚
ボトムス の新着商品
カテゴリ































