曜日別特売
EK-110【ワケあり】 塩ビ製改修用ドレン アイユ 74998397

塩ビ製改修用ドレン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
品番
タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)
注文コード
74998397
品番
EK-110【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥7,7986,298

材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。

用途
塩ビシート防水改修用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
品番
タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)
ホース外径(Φmm)
108
ホース長さ(mm)
700
内径(mm)
96
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
塩化ビニル
寸法(mm)
角400(板)
グレー
板厚(mm)
1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする