CR-20-0【ワケあり】 アイソフリーズラック フナコシ 74998555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイソフリーズラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
保管温度(℃)
0
注文コード
74998555
品番
CR-20-0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥16,88011,980

便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。
冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。
ラックは両面式です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
保管温度(℃)
0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
108×168×103
架数
0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする