試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ
超軽量56g
スポンジでできているのでクッション性抜群
組み立て式で、折りたたんでコンパクトに収納
日本製で安心
衝撃吸収にすぐれています
試験管に傷が付かない
断熱製に優れた独立気泡スポンジ
ホールド感抜群
- 寸法(mm)
- 厚み70×120×230
- 質量(g)
- 56
- 穴数
- 50か所・深さ55mm
- アズワン品番
- 69-7691-59
- 穴径
- 10~16Φ
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ






















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)

