50mL遠沈管 滅菌
ボール紙製ラックはリサイクル可能でかさばる発泡スチロール製ラックに代わる折りたたみ式ラックです。15&50mLスクリューキャップと15&50mLフィリップトップキャップ チューブオプションで利用可能。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。白くて大きなマーキングエリアは検体の識別に便利です。ノンパイロジェニック。
- 仕様
- 50mL 遠沈管-板紙ラック 1箱 500個入
- 材質
- 本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE
- 色
- キャップ/緑、本体/透明
- 目盛
- 2.5mL間隔
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 29.45×29.45×127.40
- 最大遠心力(G)
- 16000g(RCF)
- アズワン品番
- 68-5776-78
- 最大容量(mL)
- 50mL
- オートクレーブの可否
- 可
- 内容量
- 1箱(500個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)

