F-16A【ワケあり】 フィット 10個入 アズワン 74998580

F-16A【ワケあり】 フィット 10個入 アズワン 74998580
F-16A【ワケあり】 フィット 10個入 アズワン 74998580
F-16A【ワケあり】 フィット 10個入 アズワン 74998580
F-16A【ワケあり】 フィット 10個入 アズワン 74998580
F-16A【ワケあり】 フィット 10個入 アズワン 74998580

フィット 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●使用配管:外径1.58mm(1/16")●ネジ寸法:No.10-32UNF●入数:10個入注文コード74998580品番F-16A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,1707,998

液クロ用配管パーツです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●使用配管:外径1.58mm(1/16")●ネジ寸法:No.10-32UNF●入数:10個入タイプホールタイプアズワン品番65-6691-45
注意
※F-16Aはホールタイプの商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする