DIA-COMPE
DC282 ブレーキレバー 左右セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ペア
注文コード
74998695
品番
D03BRL03401【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
BK/SL
質量(g)
114
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
左右区別
ペア