曜日別特売
TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817

 

TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817
TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817
TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817
TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817
TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817
TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817
TF-300【ワケあり】 ツカフレーム アイテック[建築金物] 74998817

ツカフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(5個)調整範囲(mm)265~335注文コード74998817品番TF-300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。
耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。
3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。

用途適応箇所/大引き・束商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板寸法(mm)300タイプLタイプ表面処理ダクロタイズド処理調整範囲(mm)265~335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする