BAP-3000N-B【ワケあり】 災害備蓄用 難燃コンパクトフリース Arai(アライ) 74999000

BAP-3000N-B【ワケあり】 災害備蓄用 難燃コンパクトフリース Arai(アライ) 74999000
BAP-3000N-B【ワケあり】 災害備蓄用 難燃コンパクトフリース Arai(アライ) 74999000

災害備蓄用 難燃コンパクトフリース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
74999000
品番
BAP-3000N-B【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980

難燃性のコンパクトな防災用フリース毛布です。真空パック包装でオフィスや家庭の備蓄に最適です。(公財)日本防炎協会認定品です。国際規格「OEKO-TEX STANDARD 100 Class1」認証製品です。

用途
災害時の備蓄用品として
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
入数
10枚入り
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
クリーム色
質量(g)
毛布:約480
タイプ
ケース無
寸法(cm)
毛布:135×165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする