曜日別特売

ダクタイル鉄製 ボール 20K ギア式

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
寸法L(mm)403
内容量1個注文コード75003175品番G20STB
参考基準価格(税別)¥877,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様
ダクタイル 20K フランジ形,フルボア形 ボール弁,ギア付
寸法L(mm)
403
寸法H(mm)
337
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2239 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
寸法D1(mm)
310
材質(ボール)
304SS
呼び径(inch)
6
材質(フタ)
FCD-S
口径(A)
150
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする