KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 ボール 20K ギア式
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
502
403
502
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75003191
品番
G20STB
参考基準価格(税別)
¥1,477,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
仕様
ダクタイル 20K フランジ形,フルボア形 ボール弁,ギア付
寸法L(mm)
502
寸法H(mm)
414
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2239 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
寸法D1(mm)
360
材質(ボール)
304SS
呼び径(inch)
8
材質(フタ)
FCD-S
口径(A)
200
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材